曜日別特売

キッチンラック トスカ

キッチンラック トスカ - 山崎実業キッチンラック トスカ - 山崎実業キッチンラック トスカ - 山崎実業キッチンラック トスカ - 山崎実業

スチールと木の組み合わせが美しいキッチンラック。調味料などをスッキリと収納できます。

材質本体:スチール(粉体塗装)、棚板:天然木化粧繊維板(ラッカー塗装)ホワイト質量(g)約820耐荷重(kg)各棚:約2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約33×12×19内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
285908187816
オープン
4,000
4,400(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする