トゥースブラシスタンドタワー ワイド

トゥースブラシスタンドタワー ワイド - 山崎実業トゥースブラシスタンドタワー ワイド - 山崎実業トゥースブラシスタンドタワー ワイド - 山崎実業トゥースブラシスタンドタワー ワイド - 山崎実業トゥースブラシスタンドタワー ワイド - 山崎実業トゥースブラシスタンドタワー ワイド - 山崎実業トゥースブラシスタンドタワー ワイド - 山崎実業トゥースブラシスタンドタワー ワイド - 山崎実業

歯ブラシ・歯間ブラシ・歯磨きチューブ・タンブラーを一括収納!歯ブラシ6本・歯間ブラシ3本・歯磨きチューブ・タンブラーを収納できます。シンプルな設計でお手入れしやすく、いつも清潔に使用できます。接地面の傷防止にクションがついていて安心。

付属品クッション・4個材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)、マット・キャップ:シリコーン質量(g)約310寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約14.5×5×8繰り返し・詰め替え対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
285910037848ホワイト
オープン
2,600
2,860(税込)
8日以内出荷
返品不可
285910197849ブラック
オープン
2,600
2,860(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手洗い用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする