山崎実業
トイレットペーパーホルダー タワー
トイレットペーパーをコーナーに美しく隠して収納。コーナーに置けば存在を主張せず、空間に美しくなじみます。 上はトレイになっているので、芳香剤や消臭スプレーを置くことができます。
材質
本体:スチール(粉体塗装)
質量(g)
約1000
耐荷重(kg)
トレー:約2
対応
約幅11.5×直径11.5cmまでのトイレットペーパーロールに対応
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約11.5×11.5×38.5
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28591028
7850
ホワイト
オープン
¥
2,700
¥
2,970
(税込)
当日出荷
28591037
7851
ブラック
オープン
¥
2,700
¥
2,970
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください