曜日別特売

ウェットティッシュケース ヴェール

ウェットティッシュケース ヴェール - 山崎実業ウェットティッシュケース ヴェール - 山崎実業ウェットティッシュケース ヴェール - 山崎実業ウェットティッシュケース ヴェール - 山崎実業ウェットティッシュケース ヴェール - 山崎実業

ウェットティッシュをスタイリッシュに変えてくれる、詰め替え専用のケース。リビング・ダイニング・オフィス以外にも、トイレ掃除用のウェットティッシュケースとしてもご使用いただけます。無駄の無いデザインとコンパクトサイズで、狭いスペースにもスッキリと収まるので邪魔になりません。

材質容器・蓋:ABS樹脂、底:エラストマー質量(g)約230対応約W15.5×D9.5×H4.5cm以内の横置きタイプの詰め替え用ウェットティッシュ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約16×10×6内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
285910557863ブラック
1,698
1,868(税込)
当日出荷
285910467862ホワイト
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ティッシュペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする