ディッシュストレージ タワー ワイド

ディッシュストレージ タワー ワイド - 山崎実業ディッシュストレージ タワー ワイド - 山崎実業ディッシュストレージ タワー ワイド - 山崎実業ディッシュストレージ タワー ワイド - 山崎実業ディッシュストレージ タワー ワイド - 山崎実業ディッシュストレージ タワー ワイド - 山崎実業ディッシュストレージ タワー ワイド - 山崎実業ディッシュストレージ タワー ワイド - 山崎実業

食器棚の散らかりがちなお皿を一括収納、出し入れ簡単。ワイドサイズだから使い易く、小皿から大皿など様々なサイズが収納可能です。

材質本体:スチール(粉体塗装)質量(g)約460耐荷重(kg)約2対応直径約15~26cmのお皿が、各段に約6~12枚程度収納できます。 (お皿の厚さにより枚数は異なります。)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約45×19.5×8.5内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
285912997914ホワイト
オープン
1,700
1,870(税込)
6日以内出荷
返品不可
285913087915ブラック
オープン
1,700
1,870(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする