山崎実業
蚊取りポット
美しく洗練された「蚊取り用ポット」リビングや庭、エントランスで使っても溶け込むスタイリッシュでモダンなデザインに仕上げました。
材質
本体:陶器
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28591326
7917
ブラック
約700
約16×16×12
オープン
¥
2,300
¥
2,530
(税込)
当日出荷
28591317
7916
ホワイト
700
16×12×16
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
蚊取りポット
この動画は、
3人
が参考にしています。
参考になった