ポリ袋&キッチンペーパーホルダー プレート

ポリ袋&キッチンペーパーホルダー プレート - 山崎実業ポリ袋&キッチンペーパーホルダー プレート - 山崎実業ポリ袋&キッチンペーパーホルダー プレート - 山崎実業ポリ袋&キッチンペーパーホルダー プレート - 山崎実業
(6件のレビュー)

戸棚下やキッチン扉に!使い方はアイデア次第!吊り下げ戸棚とキッチン扉の2つの場所で使える2ウェイホルダー。
ポリ袋・キッチンペーパーなどのストック場所としても便利。

ホワイト材質本体:スチール(粉体塗装)質量(g)約900耐荷重(kg)約1対応内寸サイズ約幅12.5×奥行き7.5×高さ25.5cmまでのキッチンペーパーボックス・ポリ袋ボックス・ティッシュボックスなどに対応棚板・扉の厚さ:約1.4~3cmまで寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約13×11.5×26内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
285914237982
2,100
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28591423
2020-06-29
用途: 会社内手洗い場等
建設業・工事業

重厚感があり棚からずれたりせずに使いやすいです。
補充の際の蓋の開け閉めなどないため破損しにくく扱いやすいです。
リピートで2個目購入です。

対象商品 : 28591423
2020-07-14
用途: キッチンペーパーの収納
サービス業

2個買って縦横両使いしています。
縦使いは良いのですが、横使いで棚に差し込む場合には、ステイを逆につけていただくと、中味も見えず、引っ張った時にペーパーの箱が飛び出てこないので良いのではないかと思います。

1が参考にしています
2020-07-02
用途: マイホームのキッチンで。。。
運輸・通信業

本当に、重くビックリです。扉にかけてハンドペーパーに使いたかったですが、辞めて、仕方なく棚の上に付けてキッチンペーパーに使います。

対象商品 : 28591423
2020-05-13
用途: ペーパータオルホルダー
飲食業

シンプルでとても使いやすいと思ったが、ペーパーが減って隙間が大きくなると紙が重力で折れてきてしまうため、マメに補充しないといけない。

3が参考にしています
対象商品 : 28591423
2020-03-24
用途: トイレ、キッチンのペーパータオル用
医療・福祉・介護関連業

期待通りの商品でした!キッチンの棚、トイレ、洗面所のタオル掛けに引っ掛けて使っています。安定感があり、小判、中版タイプともに安定して使えます。少し重さがあるのでそれぐらいですかね欠点は。

1が参考にしています
対象商品 : 28591423
2020-04-15
用途: 手洗い後
製造業

適度な重みがありペーパーの取り出しに非常に便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする