山崎実業
ティッシュケース スマート
(1件のレビュー)
スリムに立てて置ける省スペースティッシュケース。シンプルでスタイリッシュなデザインなのでリビングにパウダールームに置く場所を選びません。
材質
本体:ABS樹脂
質量(g)
約330
対応
高さ約5.3cmまでの一般的な薄型サイズのティッシュボックスに対応しています。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約13×11×25.5
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28591439
7984
ホワイト
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
10日以内出荷
28591448
7985
ブラウン
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください