山崎実業
グラススタンド ブランチ
簡単に組み立てられる枝をモチーフにしたグラススタンド。台座は水を受け止められるトレイになっていて、グラス以外にもマグカップも収納することができます。
材質
本体・台座:ABS樹脂、キャップ:シリコーン
色
ホワイト
質量(g)
約140
対応
枝の長さ:8.5cm 使用可能グラスサイズ:8cm以上
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約16×16×34
耐荷重(g)
フック1つあたり:約500
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28591457
7988
オープン
¥
1,400
¥
1,540
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください