曜日別特売

バイオクールカートン

バイオクールカートン - トレンドサインバイオクールカートン - トレンドサインバイオクールカートン - トレンドサインバイオクールカートン - トレンドサインバイオクールカートン - トレンドサインバイオクールカートン - トレンドサインバイオクールカートン - トレンドサインバイオクールカートン - トレンドサイン

4L~80Lまで、8種類のサイズから選択できます。
すべてのサイズで低発泡で厚手のEPS樹脂内層箱があるので、長時間48~192時間(※サイズによる)の保冷に適しています。
外装が紙製ダンボールの2重構造になっており、強度がありながら、リーズナブルな価格ですので、国内や海外へのワンウエイ使用に適しています。
製品は日本製です。
様々な用途で、数多くのお客様にご使用頂いております。

注意
※バイオクールシリーズの専用ラベルは別売りです
※樹脂袋での梱包でお届けします。
※個人宅配送不可商品です
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(L)
外寸(mm)
内寸(mm)
底面サイズ
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75135315BCC4-41セット(4個)-180×290×280110×190×200-0.5
9,000
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43779269BCC5-21セット(2個)-305×305×305190×190×177-0.9
7,900
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28591579BCC10-21セット(2個)-325×325×300230×230×200-1.1
10,200
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28591588BCC20-21セット(2個)-425×425×425290×290×270-2.2
13,500
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43779278BCC25-21セット(2個)-425×425×465290×290×320-2.3
14,700
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65780479BCC45-11個-509×509×505370×370×350-3.3
7,900
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28591597BCC50-11個-480×600×520320×450×350-3.3
8,500
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28591606BCC80-11個-610×610×610440×440×420-5
13,500
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43779287BCCT20-21セット(2個)-425×425×425290×290×270-2.2
14,700
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43779253BCC41セット(3個)4.18(ドライアイス最大重量6.52kgまで)180×290×280110×190×200110×1900.48
7,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
43779253BCC475135315BCC4-4BCC4 バイオクールカートン トレンドサイン 75135315バイオクールカートントレンドサイン1セット(4個)
8,498
税込9,348
内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする