IWAKI(AGCテクノグラス)
試験管(IWAKI)
材質
硼珪酸ガラス
規格
JIS R 3503準拠 JR-1 IWAKICTE33
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
形状
厚さ(mm)
外径(Φ)×全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28591694
TEST12-105NP
1組(100本)
6
リム付
1.1
12×105
¥
6,800
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28591703
TEST15-105NP
1組(100本)
10
リム付
1.2
15×105
¥
7,600
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
返品不可
28591719
TEST16.5-105NP
1組(100本)
13
リム付
1.2
16.5×105
¥
8,700
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28591728
9820TST12-75NP
1組(100本)
4
直口
1.1
12×75
¥
5,800
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
返品不可
28591737
9820TST12-105NP
1組(100本)
6
直口
1.1
12×105
¥
6,800
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
28591746
9820TST12NP
1組(100本)
7
直口
1.1
12×120
¥
7,400
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28591755
9820TST15NP
1組(50本)
15
直口
1.2
15×150
¥
4,650
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
返品不可
28591764
9820TST16.5NP
1組(50本)
20
直口
1.2
16.5×165
¥
5,150
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28591773
9820TST18NP
1組(50本)
27
直口
1.2
18×180
¥
5,250
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
返品不可
28591789
9820TST21NP
1組(50本)
43
直口
1.2
21×200
¥
11,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
28591798
9820TST25NP
1組(50本)
63
直口
1.2
25×200
¥
15,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28591807
9820TST30NP
1組(25本)
93
直口
1.5
30×200
¥
9,750
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください