ADVANTEC
プラスチックホルダー
金属との接液を嫌う薬液のろ過、腐食性溶液のろ過に適しています。 核酸・蛋白・酵素液などのろ過滅菌・除粒子など、生化学分野に使用します。
材質
本体/PP(ポリプロピレン)、O-リング/シリコーン
最高使用温度(℃)
80
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
フィルター直径(Φmm)
有効ろ過面積(cm
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28592875
43303010
1箱(6個)
25
3.5
¥
9,830
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
当日出荷
28592884
43303020
1箱
47
13.5
¥
5,930
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください