ADVANTEC
プラスチックホルダー
金属との接液を嫌う薬液のろ過、腐食性溶液のろ過に適しています。 ほとんどの薬品に対して高い耐性を示し、超高純度の酸、アルカリ、有機溶剤などの薬品を汚染しません。
最高使用圧力(MPa)
0.29(25℃)
最高使用温度(℃)
121
内容量
1箱
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
フィルター直径(Φmm)
有効ろ過面積(cm
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28592909
43307010
25
3.5
¥
13,190
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
28592918
43307020
47
13.5
¥
39,430
¥
38,900
¥
42,790
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください