オーハウス
ボルテックスミキサー
連続振動用のOnモードとカップヘッド・ホルダーを押し込んで振動させるTouchモードの、2つのモードで使用できます。
回転数(min
-1
[r.p.m])
Onモード/300~2500、Touchモード/300~3500
付属品
カップヘッド、カバー付ユニバーサルホルダー、マイクロチューブ用フォームインサート(1.5~2.0mL×38本)
寸法(mm)
168×241×160
電源(V)
AC100(50/60Hz)
容量(kg)
1.1
使用環境温度(℃)
4~40
軌道直径(mm)
4.9
使用環境湿度(%)
20~85
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28594239
VXHDAL
¥
170,800
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください