キング製作所[科学研究・開発用品]
ヒータールブオイル
オイルバス用の熱媒に適したオイルです。水溶性のため水で器具を洗浄できます。 低温・高温によらず、ゴム・樹脂・金属に対する腐食性がほとんどありません。
内容量
1個
注意
※一般工業用品向けで、医療器具や特殊用途向けではありません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
使用温度(℃)
容量(L)
粘度(mPa・s)
比重
引火点(℃)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28594704
K-1
低温用
室温~150
2
1.123(20℃)
1.125(20℃)
175
透明
¥
18,350
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌日出荷
28594713
K-1
低温用
室温~150
5
1.123(20℃)
1.125(20℃)
175
透明
¥
43,300
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
28594729
K-2
高温用
室温~200
2
120(20℃)
1.038(20℃)
226
茶褐色
¥
26,650
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
28594738
K-2
高温用
室温~200
5
120(20℃)
1.038(20℃)
226
茶褐色
¥
51,650
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください