キング製作所[科学研究・開発用品]
ソフロンチューブ MS-Ⅰ
耐薬品性・柔軟性に優れ、従来のフッ素チューブより透明感があります。 屈曲に柔軟に対応できるため、液送用として最適です。 溶出による汚染が少なく、ガスバリア性も良いです。
材質
フロンチューブ
硬さ
A57
耐熱温度(℃)
120
引張強度(MPa)
15
内容量
1本
全16種類を絞り込む
内径(Φmm)
選択してください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
15
19
外径(Φmm)
選択してください
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
16
20
25
長さ(m)
1
5
16種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28595316
-
1
3
5
¥
13,600
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
28595325
-
1
4
5
¥
22,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
28595334
-
2
4
5
¥
21,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
28595343
-
2
5
5
¥
27,000
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
28595359
-
3
5
5
¥
19,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
28595368
-
4
6
5
¥
22,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
28595377
-
5
7
5
¥
29,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
28595386
-
6
8
5
¥
32,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
28595395
-
7
9
1
¥
10,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
28595404
-
8
10
1
¥
13,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
28595413
-
8
11
1
¥
19,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
28595429
-
9
12
1
¥
14,800
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
28595438
-
10
14
1
¥
24,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
28595447
-
12
16
1
¥
28,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
28595456
-
15
20
1
¥
46,000
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
28595465
-
19
25
1
¥
63,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください