ストレッチマスク

ストレッチマスク - クラレ

ストレッチマスクEFの幅1.5cm小さいサイズで、女性や顔の小さい方に隙間なくフィットします。

寸法(mm)90×160(3段プリーツ)構造3層 不織布(レーヨン ポリプロピレン) ノーズブリッジ・スペースキーパー/樹脂製 耳掛ひも/丸ゴム吸気抵抗(Pa)3.3捕集効率(%)87(試験粒子平均1μm 試験流量30L/分)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28595693EF-S(50枚入)1箱(50枚)
1,450
取扱い終了
28595709EF-S(50枚入×20箱)1箱(1000枚)
28,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする