ケニス
ボタン型温度ロガー
超小型・ボタンタイプの温度データロガーです。 PCに接続し専用ソフトで計測条件や測定開始時刻を設定できます。
質量(g)
約3.3
寸法(mm)
17.35Φ×5.89
測定範囲(℃)
-40~85
精度
±1.0℃(-30℃~+70℃)、±1.3℃(-40~-30℃ 70℃~85℃)
分解能(℃)
0.5℃ステップ
メモリー
最大2048ステップ連続温度記録
測定間隔
1~255分(1分間隔)
内容量
1個
注意
※DS1921G-F5はSLA-2631を用いてパソコンに接続し、温度を記録・記録したデータを見ることができます。どちらも単体ではご使用いただけません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28596174
SLA-2631
専用ソフトCD、USB用接続ケーブル
¥
66,000
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
当日出荷
28596165
DS1921G-F5
温度メモリボタン1個
¥
16,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください