ケニス
ファン式小型冷凍庫
自動霜取り機能で、霜取りの手間が要らないファン式の冷凍庫です。 中身が見える透明バスケットにより、保管物の整理・出し入れが簡単に行えます。
付属品
バスケット×4
質量(kg)
37
電源(V)
AC100(50/60Hz)
外寸(mm)
475×543×1250
庫内容量(L)
114
年間消費電力量(kWh/年)
370/380(50/60Hz)
冷却能力
-18℃以下
内容量
1個
注意
※最上段以外は棚設計になっておりません。バスケットをご使用下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28596935
MA-6120FF
¥
73,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください