曜日別特売

冷凍ストッカー

冷凍ストッカー - ケニス

消費電力の少ないチェストタイプのノンフロンフリーザです。

付属品カゴ式バスケット電源(V)AC100(50/60Hz)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)
外寸(mm)
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21197315KF-101NF3175545×590×850温度調節ダイヤル 急速冷凍
55,000
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
28596944MA-6171A37108844×564×837温度調節ダイヤル、急速冷凍
78,000
取扱い終了
返品不可
21197306KF-60NF2870430×625×840温度調節ダイヤル 急速冷凍
51,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
28596944MA-6171A24182454MA-6171AMA-6171A エクセレンス 業務用 冷凍ストッカー エクセレンス 24182454エクセレンス 業務用 冷凍ストッカーエクセレンス1台
57,980
税込63,778
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする