ケニス
ホットマグネチックスターラー
コンパクト設計かつリーズナブルな価格ながら20Lまで撹拌可能な、アナログタイプのホットプレートスターラーです。 モーターには信頼性の高いDCブラシレスモーターを採用しています。
回転数(min
-1
[r.p.m])
50~1500
撹拌容量(L)
20
材質(プレート)
セラミックコートステンレス
寸法(mm)
148×250×85
質量(kg)
1.9
電源(V)
AC100(50/60Hz)
最高温度(℃)
310
プレート寸法(mm)
Φ135
モーター
DCブラシレスモーター
モーター(W)
20
ヒーター容量(W)
600
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28597197
MI10
¥
45,000
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください