曜日別特売

精密微量送液ポンプ

精密微量送液ポンプ - ケニス

定量性にすぐれ、脈動のない連続流で精確に送液できます。 簡単なキー操作で0.01mL/min単位の精緻な流量設定が可能です。 摺動部を持たない構造のため部品寿命が長く、長期間の使用でも液漏れや流量の低下が起こりません。

寸法(mm)110×175×128.1接続口径Φ4×Φ6またはRc1/8電源(V)AC100~240(±10%)電源コード(m)2(プラグ付)材質(ポンプヘッド)SUS316材質(接液部)(シート弁/パッキン)パーフロ耐環境性IEC規格:IP65相当(防塵・防水)内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大吐出圧力(MPa)
流量(mL/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28598299Q-60-6T-P0.60.1~60
519,000
509,800
560,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28598308Q-30-6T-P10.1~30
603,000
599,800
659,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28598317Q-10-6T-P20.1~10
724,000
719,800
791,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

液送/ポンプ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする