マグネットポンプ

マグネットポンプ ケニス

マグネットカップリング方式によるシールレスポンプです。ポンプ部の液漏れ・腐食は無く、ポンプ回りの汚れやメカニカルシール交換の手間がありません。装置組み込みに最適なポンプです。 塩ビ配管用ユニオン標準装備です。ポンプと配管は簡単に付け外しできますので、メンテナンスが容易に行なえます。 主要部がポリプロピレン製で、軸にはセラミック、軸受にはPTFE、Oリングにはフッ素ゴムを採用しています。

比重1.1以下 動作温度(℃)0~40 使用粘度範囲(mm2/sec)30まで 内容量1個
注意
※自吸構造はありません。 ※最大吐出量・最大揚程は50/60Hzの値です。
お気に入りに追加
11件中 1~11件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
28598396 PMD-221B2B 1.7 AC100V 50/60Hz 電源プラグ付(2ピン) 15/20 2.5/3.6 ホース口:14A
24,800
23,980
26,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
28598405 PMD-371B2C 1.7 AC100V 50/60Hz 電源プラグ付(2ピン) 25/28 3.0/4.2 ホース口:17A
28,600
27,980
30,778 (税込)
4日以内出荷

返品不可
28598414 PMD-421B2E 3.4 AC100V 50/60Hz 電源プラグ付(2ピン) 35/42 3.1/5.1 ホース口:20A
37,100
34,980
38,478 (税込)
4日以内出荷

返品不可
28598423 PMD-581B2E 3.4 AC100V 50/60Hz 電源プラグ付(2ピン) 43/48 5.1/6.8 ホース口:20A
40,300
39,980
43,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
28598439 PMD-641B2F 4.8 AC100V 50/60Hz 電源プラグ付(2ピン) 62/72 5.7/8.0 ホース口:26A
48,600
46,980
51,678 (税込)
4日以内出荷

返品不可
28598448 PMD-643B2F 4.7 三相200V 50/60Hz 62/72 5.7/8.0 ホース口:26A
48,600
47,980
52,778 (税込)
4日以内出荷

返品不可
28598457 PMD-1561B2F 5.4 AC100V 50/60Hz 電源プラグ付(2ピン) 87/100 6.3/8.9 ホース口:26A
55,600
52,980
58,278 (税込)
4日以内出荷

返品不可
28598466 PMD-1563B2F 5 三相200V 50/60Hz 87/100 6.3/8.9 ホース口:26A
55,600
52,980
58,278 (税込)
4日以内出荷

返品不可
28598475 PMD-2571B2F 8 AC100V 50/60Hz 電源プラグ付(2ピン) 115/150 8.6/12 ホース口:26.5A
84,200
81,980
90,178 (税込)
4日以内出荷

返品不可
28598484 PMD-2573B2F 7.5 三相200V 50/60Hz 115/150 8.6/12 ホース口:26.5A
84,200
81,980
90,178 (税込)
4日以内出荷

返品不可
28598387 PMD-0531B2B21 0.7 AC100V 50/60Hz 電源プラグ付(2ピン) 10/12 1.7/2.5 ホース口:14A
16,700
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「液送/ポンプ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする