ケニス
軽量型ステンレス加圧タンク
低粘度材料の加圧圧送用に最適な容器です。 加圧時に蓋を開けることができない安全構造です。
材質
本体・フタ/ステンレスSUS304、Oリング/NBR
最大使用圧力(MPa)
0.49
ポート
加圧:Rc1/4、アウト:Rc1/4
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28599489
TM5R
5
¥
38,000
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
当日出荷
28599498
TM10R
10
¥
41,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
当日出荷
28599507
TM18R
18
¥
47,000
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
28599516
TM21R
20
¥
49,000
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
28599525
TM20R
24
¥
99,000
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
28599534
TM39R
39
¥
106,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください