フルラン F-5500-A

フルラン F-5500-A - ケニス

独自の配合を施したフッ素系エラストマーからなるチューブです。 他のチューブでは劣化が生じ易い過酷な環境でも使用できます。204℃の高温においても連続して使用することができます。 腐食性溶液・油・燃料・溶剤および無機酸などに対する耐性を備えています。 不透明な黒色をしているため、移送される流体が外部から光の影響を受けません。 適度な柔軟性と弾力性を有し、ローラーポンプで腐食性溶液を移送するのにも適しています。

長さ(m)約15材質フッ素ゴム硬度A60最高使用温度(℃)204内容量1箱
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(inch[mm])
内径(inch[mm])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28600916AGN000021/8[3.18]1/16[1.59]
48,800
47,980
52,778(税込)
121日以内出荷
返品不可
28600925AGN000071/4[6.35]1/8[3.18]
137,000
129,800
142,780(税込)
121日以内出荷
返品不可
28600934AGN000125/16[7.94]3/16[4.76]
181,900
179,800
197,780(税込)
121日以内出荷
返品不可
28600943AGN000173/8[9.52]1/4[6.35]
234,100
219,800
241,780(税込)
121日以内出荷
返品不可
28600959AGN000227/16[11.11]5/16[7.94]
275,000
269,800
296,780(税込)
121日以内出荷
返品不可
28600968AGN000271/2[12.70]3/8[9.52]
292,100
289,800
318,780(税込)
121日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする