ケニス
小型真空包装機
真空度、真空/シール/減圧時間を自由に設定できます。 透明チャンバーを採用しており、パック作業を確認することができます。 シール対象物の厚さに応じて調整できるシールタイマーを標準装備しています。
寸法(mm)
U/C閉 /318×478×375、U/C開 /318×491×576、最大袋寸法/200×320
質量(kg)
32
電源(V)
AC100(50/60Hz)
使用温度(℃)
接着部:180
シール幅(mm)
220
排気速度
真空ポンプ:133L(50Hz)/160L(60Hz)
チャンバーサイズ(mm)
255×320×100
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28602447
BMV-281
¥
540,000
¥
539,800
¥
593,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
北海道地方
数量1につき
¥
40,000
/
税込
¥
44,000
沖縄地方
数量1につき
¥
50,000
/
税込
¥
55,000
離島
数量1につき
¥
100,000
/
税込
¥
110,000