ケニス
方眼シール
大きめのサイズの方眼シールで、実体顕微鏡や拡大鏡での観察に適しています。
材質
PE
寸法(mm)
40×40
罫
1mm方眼
線色
白
接着剤
アクリル系
オートクレーブの可否
不可
内容量
1組(50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28602885
No.775
¥
2,870
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください