本多電子
超音波測深機
超音波センサにより水深を測定することができます。 50m防水構造で衝撃にも強い設計になっているため、安心して使用ができます。 フロートセンサが付属しているため、手の届かない場所でも水深測定が可能です。
寸法(mm)
本体:Φ42×198、フロートセンサ:Φ50×155
周波数(kHz)
200
センサー
フロートセンサ:○
測定範囲(m)
0.6~80
指向角(°)
センサ/15
センサケーブル長さ(m)
10
アズワン品番
65-0258-36
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28603077
PS-7FL
¥
29,500
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月8日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください