ケニス
ブラシ(ナイロン)
スタンダードな形状のナイロン毛ブラシです。 ガラス器具を傷めにくいビニール巻柄です。 オートクレーブ滅菌できますので衛生的です。
毛材
ナイロン
耐熱温度(℃)
140(オートクレーブ滅菌可能)
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合器具
全長(mm)
ブラシ径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28603348
瓶洗 10号
瓶
515
100
¥
1,100
¥
1,088
¥
1,197
(税込)
翌日出荷
28603357
瓶洗 5号
瓶
460
90
¥
1,000
¥
988
¥
1,087
(税込)
翌日出荷
28603366
瓶洗 2号
瓶
340
75
¥
830
¥
829
¥
912
(税込)
当日出荷
28603375
試験管洗
試験管
250
40
¥
660
¥
659
¥
725
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください