ケニス
注射器用ブラシ
適合器具
注射器
毛材
馬毛
内容量
1本
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
ブラシ径(Φmm)
サイズ
ブラシ長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28603418
大
290
30
大
115
¥
350
¥
349
¥
384
(税込)
当日出荷
28603427
中
245
25
中
95
¥
300
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
28603436
小
195
21
小
70
¥
220
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
28603445
ビニール巻柄 大
290
30
大
115
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
翌日出荷
28603454
ビニール巻柄 中
245
25
中
95
¥
350
¥
349
¥
384
(税込)
当日出荷
28603463
ビニール巻柄 小
195
21
小
70
¥
260
¥
259
¥
285
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください