ケニス
試験管用ブラシ
村田式はブラシ径が小さい白毛タイプです。
適合器具
試験管
毛材
ヤギ毛
全長(mm)
190
ブラシ長(mm)
105
ブラシ径(Φmm)
17
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ブラシ径(Φmm)
全長(mm)
ブラシ長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28603497
村田式先毛付
17
190
105
¥
290
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください