ケニス
ステンレスシンク容器
実験室の水回り(洗剤・スポンジ)の整理に最適です。
材質
ステンレス
形状
角型
高さ(mm)
70
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28603549
CK-110
235×96
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
28603558
メッシュ
220×120
¥
1,100
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください