曜日別特売

ガーゼ

ガーゼ - ケニス
(1件のレビュー)

厳選した純綿糸を使用し柔らかく仕上げてあります。

寸法(cm)30×1000材質綿100%質量(g)500テープ長さ(m)10寸法(幅Wmm×長さLm)300×10内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28603813-
850
849
934(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28603813
2020-04-03
用途: 手作りマスク用に買ったが……

布マスクを作ろうと購入しました。
世間でよく耳にする「ダブルガーゼ」ではなくシングルです。
予想以上に目が粗いです。
自宅にあった布マスクのガーゼと比較しました。
二枚重ねてもけっこうスカスカという感じ。
素材をこのガーゼだけでマスクを作ろうと思ったら、多分6枚重ねくらいにしないと無理かも。
2枚重ねにしたうえで、他の目の詰まった生地と組み合わせてマスクにしました。
(今の時期、ガーゼが出に入るだけでも良しとしないと)と思えば十分使える商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする