ケニス
作業台
ムダを省いたエコモデルで軽作業に最適です。 ホワイトを基調としたシンプルなデザインです。
材質(天板)
ポリウレタンエンボスシート
高さ(mm)
740
タイプ
座り作業用
耐荷重(kg)
150
内容量
1個
全9種類を絞り込む
間口(mm)
900
1200
1500
1800
奥行(mm)
600
750
900
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
間口(mm)
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28604154
SUP-960-WW
900
600
¥
33,300
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
28604163
SUP-975-WW
900
750
¥
36,150
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
28604179
SUP-1260-WW
1200
600
¥
36,800
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
28604188
SUP-1275-WW
1200
750
¥
40,100
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
28604197
SUP-1560-WW
1500
600
¥
45,750
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
28604206
SUP-1575-WW
1500
750
¥
47,550
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
28604215
SUP-1860-WW
1800
600
¥
47,700
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
28604224
SUP-1875-WW
1800
750
¥
50,100
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
28604233
SUP-1890-WW
1800
900
¥
56,900
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください