ケニス
作業台
ムダを省いたエコモデルで軽作業に最適です。 作業効率を高める便利な半面棚板が付属しています。 天板仕上げはポリエステルで使いやすく、脚部はアジャスター付ですので、簡単に水平状態を保つことができます。
材質(天板)
低圧メラミン化粧板
高さ(mm)
740
タイプ
座り作業用
耐荷重(kg)
150
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28604249
SUP-960T-WW
900
600
¥
40,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
28604258
SUP-975T-WW
900
750
¥
43,250
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
28604267
SUP-1260T-WW
1200
600
¥
44,550
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
28604276
SUP-1275T-WW
1200
750
¥
49,350
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
28604285
SUP-1560T-WW
1500
600
¥
55,200
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
28604294
SUP-1575T-WW
1500
750
¥
58,650
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
28604303
SUP-1860T-WW
1800
600
¥
58,400
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
28604319
SUP-1875T-WW
1800
750
¥
62,700
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
28604328
SUP-1890T-WW
1800
900
¥
70,800
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください