ケニス
作業台
ムダを省いたエコモデルで軽作業に最適です。 一般的なカウンターと同じ高さで、立ち作業に最適です。
材質(天板)
ポリウレタンエンボスシート
高さ(mm)
950
タイプ
立ち作業用
耐荷重(kg)
150
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28604337
SUPH-960-WW
900
600
¥
35,300
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
28604346
SUPH-1275-WW
1200
750
¥
42,100
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
28604355
SUPH-1575-WW
1500
750
¥
49,550
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
28604364
SUPH-1875-WW
1800
750
¥
52,100
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
28604373
SUPH-1890-WW
1800
900
¥
59,100
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください