ケニス
作業台
耐荷重300kgfのベーシックな作業台です。
材質(天板)
ポリエステル
奥行(mm)
750
高さ(mm)
740
タイプ
座り作業用
耐荷重(kg)
300
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28604389
SWP-975-II
900
¥
42,800
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
28604398
SWP-1275-II
1200
¥
48,650
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
28604407
SWP-1575-II
1500
¥
55,700
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
28604416
SWP-1875-II
1800
¥
59,100
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください