ケニス
缶きちキャリー
一斗缶や丸缶を床面に直接置かずに台車に載せることにより、絶えず移動ができ、清潔に保たれます。 一斗缶(角缶)20Lと丸缶兼用です。
有効内寸(mm)
240×240×105(Φ275)
キャスター
ストッパー2個付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
材質(本体)
材質(車輪)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28604617
164112
50
PP
ナイロン
¥
11,200
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
28604626
165001
50
本体:PP、ハンドル:SUS304ステンレス
ナイロン
¥
29,400
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください