ケニス
ハンドル付アイキャリー
正角瓶10L等の運搬に便利なハンドル付カートです。 本体は防錆性に優れたステンレス製です。
材質
SUS304ステンレス
タイプ
正角瓶用
有効内寸(mm)
240×250×80
キャスター
Φ50mmナイロン(ストッパー2個付)
外寸(mm)
290×261×745
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28604635
HIC3-246
¥
54,000
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください