ケニス
ステンレス保管庫
上ガラス戸・下ステンレス戸の保管庫です。
高さ(mm)
1750
材質
SUS430
付属品
中棚上下各1段、シリンダー錠(上下)、耐震固定金具(上部・下部)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28604678
VG-15045
99
1500×450
¥
230,400
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
28604687
VG-15060
112
1500×600
¥
287,200
¥
279,800
¥
307,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください