ケニス
整理ケース
スチール製メラミン焼付塗装仕上げで頑丈です。引き出しは透明プラスチック製で、内容物を外から確かめることができます。
タイプ
卓上型
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
引出し数
外寸(mm)
引出し内寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28604696
LW-P107S
5
【浅】7
263×340×341
【浅】223×312×35(A4)
¥
16,400
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
28604705
LW-P105L
6
【深】5
263×340×469
【深】223×312×77(A4)
¥
18,300
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください