Thermo Fisher Scientific
ドライバスインキュベーター
見やすく操作しやすいディスプレイとキーパッドを採用しています。 過昇温防止機能付で安全に運転できます。 ブロックを楽に交換できるブロックリフターが付属しています。 ※ブロックは別売です。
電源
AC100~120V 50/60Hz
温度(℃)
温度均一性/±1、温度安定性/±0.5
温度精度
±0.5℃(37℃時)
設定温度範囲
室温+5~130℃(25℃時)
タイマー
最大99時間59分
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
ブロック数
昇温時間
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28604748
88860021
200×288×100
2.9
1
20分以内(30→130℃)
¥
72,800
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28604757
88860022
200×318×100
3.3
2
20分以内(30→130℃)
¥
77,700
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28604766
88860023
200×450×100
4.7
4
25分以内(30→130℃)
¥
94,000
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください