曜日別特売

4L缶入溶媒

4L缶入溶媒 - シグマアルドリッチ
(1件のレビュー)

片手でも軽々持ち運び可能で、18L缶に比べて省スペースな4L缶入り溶媒です。 注ぎ口が付属しています。

容量(L)4純度(%)試薬特級 >99.5内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
試薬
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28607164エタノールエタノール
19,600
18,980
20,878(税込)
当日出荷
286071732-プロパノール(イソプロピルアルコール)2-プロパノール (イソプロピルアルコール)
8,500
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28607164
2020-04-03
用途: 研究用途

実験室で使用しています。
これまで使っていたガラス瓶の物と比べて、割れないこと、底面が丸ではないので置き場のスペースが少なくてすむこと、などが気に入っています。
もちろん品質的には全く問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする