温度・湿度・CO2濃度を測定・記録できるワイヤレスデータロガーです。 高精度な温湿度センサが付属するタイプです。
測定項目温度・湿度・CO2(高精度)測定範囲温度/-25~70℃(分解能:0.1℃)、湿度/0~99%RH(0~60℃)(分解能:0.1%RH)、CO2/0~9999ppm(分解能:最小1ppm)湿度測定範囲(%RH)0~99精度温度/±0.3℃(10~40℃)、±0.5℃(その他)、湿度/±2.5%RH(15~35℃ 30~80%RH)、CO2/±(50ppm+読み値の5%)(5000ppm以下)測定分解能CO2濃度:最小1ppm、温度:0.1℃、湿度:0.1RH%通信方式USB通信、シリアル通信、特定小電力無線通信メモリー8000データ×3ch防水性なし測定チャンネル数CO2濃度1ch、温度1ch、湿度1ch記録間隔1秒~60分 計15通りから選択電源単3アルカリx4、ACアダプタ電池寿命約2日間本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)96×66×46質量(g)約220本体質量(g)約125付属品単3アルカリ電池 (LR6) x 4, ACアダプタ (AD-06A1), USB Mini-B 通信ケーブル (US-15C), 温湿度センサ (SHA-3151), 取扱説明書 (保証書付) 一式表示測定値、電池残量、その他センサー温湿度センサ(SHA-3151)動作環境温度: 0~45℃ 湿度: 90 %RH以下 (結露しないこと)アズワン品番62-5001-34記録モードエンドレス/ワンタイム内容量1個