曜日別特売

SSA-Sチューブ(アルミナ)

SSA-Sチューブ(アルミナ) - CC印(ニッカトー)
長さ(mm)1000内容量1本
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63522596【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)4250
89,00088,900
31,980
アウトレット
35,178(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
28608327--2025
30,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
28608336--2228
37,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
28608345--2430
42,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
28608354--2632
50,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
28608363--2835
56,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
28608379--3037
66,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
28608388--3542
73,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
28608397--4250
89,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
28608406--5060
113,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
28608415--5565
122,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
28608327-02965112-- 燃焼管 SSA-Sチューブ CC印(ニッカトー) 02965112燃焼管 SSA-SチューブCC印(ニッカトー)1個
38,980
税込42,878
品番が変更になりました
28608336-02965121-- 燃焼管 SSA-Sチューブ CC印(ニッカトー) 02965121燃焼管 SSA-SチューブCC印(ニッカトー)1個
47,980
税込52,778
品番が変更になりました
28608345-02965137-- 燃焼管 SSA-Sチューブ CC印(ニッカトー) 02965137燃焼管 SSA-SチューブCC印(ニッカトー)1個
54,980
税込60,478
品番が変更になりました
28608354-02965146-- 燃焼管 SSA-Sチューブ CC印(ニッカトー) 02965146燃焼管 SSA-SチューブCC印(ニッカトー)1個
64,980
税込71,478
品番が変更になりました
28608363-02965155-- 燃焼管 SSA-Sチューブ CC印(ニッカトー) 02965155燃焼管 SSA-SチューブCC印(ニッカトー)1個
72,980
税込80,278
品番が変更になりました
28608379-02965164-- 燃焼管 SSA-Sチューブ CC印(ニッカトー) 02965164燃焼管 SSA-SチューブCC印(ニッカトー)1個
84,980
税込93,478
品番が変更になりました
28608388-02965173-- 燃焼管 SSA-Sチューブ CC印(ニッカトー) 02965173燃焼管 SSA-SチューブCC印(ニッカトー)1個
89,980
税込98,978
品番が変更になりました
28608397-02965182-- 燃焼管 SSA-Sチューブ CC印(ニッカトー) 02965182燃焼管 SSA-SチューブCC印(ニッカトー)1個
109,800
税込120,780
品番が変更になりました
28608406-02965191-- 燃焼管 SSA-Sチューブ CC印(ニッカトー) 02965191燃焼管 SSA-SチューブCC印(ニッカトー)1個
139,800
税込153,780
品番が変更になりました
28608415-02965207-- 燃焼管 SSA-Sチューブ CC印(ニッカトー) 02965207燃焼管 SSA-SチューブCC印(ニッカトー)1個
149,800
税込164,780
品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする