ホーザン
ESDセラミックピンセット
静電気対策を施したセラミックピンセットです。 熱が伝わりにくいのでハンダ付け作業に適しています。
材質
本体/ステンレス、先端/ジルコニアセラミック
全長(mm)
128
質量(g)
22
先端寸法(mm)
0.8
耐熱温度(℃)
1200(チップ)
表面抵抗値(Ω)
1×10
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
ESD保護
(ESD管理値)1×10^4≦Rg<1×10^12
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28609036
P-646-D
¥
6,860
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください