曜日別特売

USBオシロスコープ

USBオシロスコープ - ヤマト科学

対地・チャンネル間絶縁により安全測定が可能な、PC接続型のオシロスコープです。 付属の1000V CAT Ⅲ準拠プローブにより、高電圧を安全に測定できます。 波形モニタと各種操作はUSB接続したPCから行います。本体は小型軽量で持ち運びに便利です。

仕様キャプチャメモリ/256MS電源USBポート、ACアダプタ(付属)接続USB(USB3.0/2.0)分解能垂直軸/12ビット(50MS/sサンプリング時:14ビット)入力インピーダンス16.7MΩ±1% / 9.3pF±1pF(プローブ対地間)電圧レンジ(V)2m/div~10/divサンプルレート最高400MS/s(1ch)内容量1個
注意
※ご使用には別途PCが必要です。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
周波数帯域(MHz)
チャンネル数
対応OS
インターフェース
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28610357Picoscope4444アナログ/10入力/4Windows7/8/10(32/64bit)USB
354,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする