曜日別特売

エクストラロングチップ

エクストラロングチップ - WATSONエクストラロングチップ - WATSONエクストラロングチップ - WATSONエクストラロングチップ - WATSON

全長130mmのエクストラロングチップは15mLや50mL遠沈管の底まで届き、ピペットノズル部との接触を完全に防ぐのでコンタミネーションの心配がありません。 ●一般的な1000μL対応ピペットで使用できます。

容量(μL)1200
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
入数
パッケージ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28610628120-805C1組(960本)96本×10ラックシステムラック
17,400
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
28610637120-805CS1組(960本)96本×10ラックシステムラック(滅菌)
20,400
19,980
21,978(税込)
当日出荷
28610646122-805C1組(960本)96本×10プレート交換プレート
11,200
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
28610655122-805CS1組(960本)96本×10プレート交換プレート(滅菌)
14,500
13,980
15,378(税込)
当日出荷
28610619110-805C1組(1000本)1000本バルク
5,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする