マドコンライト

マドコンライト - サンコー(三甲)

側面に透明マド、フタにも透明マドを採用した、フタ付折りたたみコンテナーです。 軽量、薄型で輸送効率がアップします。 透明フタなので、上からも内容物を確認できます。

材質PP枠/ブルー、側面/透明内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外寸(mm)
内寸(mm)
種別
折りたたみ寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2861089955911000BLDFCTM51.3530×366×336493×335×311C-50B ブルー530×366×71
6,900
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
2861090855911000BLDFCTM51.3530×366×336493×335×311C-50B ブルー (5個組)530×366×71
31,500
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
2861091755918000BLDFCTM76649×439×340600×405×313C-75B ブルー649×439×71
8,200
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
2861092655918000BLDFCTM76649×439×340600×405×313C-75B ブルー (5個組)649×439×71
37,000
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする