日本医理器材
ナインボックス (本体)
自由に組み合わせて積み重ねできます。
寸法(mm)
344×240×155
材質
PS
付属品
仕切板1組
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
引出し
引出し寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28611967
900 344×240×155
3列3段
99×220×42
¥
8,300
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28611976
600 344×240×155
3列2段
99×220×65
¥
7,900
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌日出荷
28611985
400 344×240×155
2列2段
152×220×65
¥
7,700
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
3日以内出荷
返品不可
28611994
300 344×240×155
1列3段
312×220×42
¥
7,900
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
返品不可
28612003
200 344×240×155
2列1段
152×220×136
¥
7,700
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください